{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 230 mm | |
Forma do mordente | 40° oblíquo | |
Propriedades do mordente | Mordentes de corte pós-endurecidos por indução | |
Modelo do mordente | Mordentes de fixação interior rugoso | |
Material | Aço especial | |
Superfície | brunido ou lacado, cabeça sem revestimento | |
para fio de ⌀ | <1,6 mm | |
Tipo de produto | Alicate de torção |
Número do artigo | 707910 230 | |
EAN/GTIN | 4018754094677 | |
Número do fabricante | 65751220 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Alicate de torção 230
sob pedido
Em stock
254 peças em stock
155,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
424 peças em stock
92,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Modelo do mordente | Mordentes de fixação interior rugoso | Mordentes de fixação interior rugoso |
Propriedades do mordente | Mordentes de corte pós-endurecidos por indução | Mordentes de corte pós-endurecidos por indução |
Forma do mordente | 40° oblíquo | 40° oblíquo |
comprimento total | 230 mm | 230 mm |
Superfície | brunido ou lacado, cabeça sem revestimento | brunido ou lacado, cabeça sem revestimento |
Material | Aço especial | Aço especial |
Tipo de produto | Alicate de torção | Alicate de torção |