{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 230 mm | |
Forma do mordente | 40° oblíquo | |
Propriedades do mordente | Mordentes de corte pós-endurecidos por indução | |
Modelo do mordente | Mordentes de fixação interior rugoso | |
Material | Aço especial | |
Superfície | brunido ou lacado, cabeça sem revestimento | |
para fio de ⌀ | <1,6 mm | |
Tipo de produto | Alicate de torção |
Número do artigo | 707920 230 | |
EAN/GTIN | 4045197593917 | |
Número do fabricante | 707920 230 |