{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Cobra | |
comprimento total | 300 mm | |
Superfície | fosfatado a preto, cabeça polida | |
Largura de aperto para sextavado | 60 mm | |
Largura de aperto para tubos | 2.3/4 polegada | |
Número de posições de encaixe de ajuste preciso | 30 | |
Norma | DIN ISO 8976 | |
Punho | revestido com plástico | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
não produz faíscas | não | |
Ajuste rápido | não | |
Fixação automática | sim | |
Proteção contra travamento | sim | |
Tipo de produto | Chave para tubos e canalização |
Número do artigo | 705800 300 | |
EAN/GTIN | 4003773034087 | |
Número do fabricante | 87 01 300 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Chave para tubos Cobra® fosfatada, comprimento total: 300mm
sob pedido
Em stock
2 308 peças em stock
33,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
944 peças em stock
19,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 582 peças em stock
20,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
754 peças em stock
21,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
comprimento total | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Largura de aperto para tubos | 2.3/4 polegada | 2 polegada | 2 polegada | 2 polegada |
Largura de aperto para sextavado | 60 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Tipo de produto | Chave para tubos e canalização | Llave para tubos y alicate regulables | Chave para tubos e canalização | Llave para tubos y alicate regulables |