Chave para tubos Cobra® fosfatada 125

N.º do artigo: 705800 125
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 784 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Cobra
comprimento total 125 mm
Superfície atramentados en negro, cabeza pulida
Largura de aperto para sextavado 27 mm
Largura de aperto para tubos 1 polegada
Número de posições de encaixe de ajuste preciso 13
Norma DIN ISO 8976
Punho cross-scharrizado
Material Acero al cromo-vanadio
não produz faíscas não
Ajuste rápido não
Fixação automática sim
Proteção contra travamento sim
Tipo de produto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificação e classificações

Número do artigo 705800 125
EAN/GTIN 4003773069935
Número do fabricante 87 01 125

Descrição

Ejecución:

Articulação encaixada (=guia dupla) com proteção de fixação contra ferimentos por esmagamento. Mordentes de fixação dentados, serrilhados, com fixação automática.
Alicate preto fosfatado, cabeça polida.
Com possibilidade de regulação precisa do encaixe pressionando um botão de mola.
Punhos revestidos com plástico.

Norma:

DIN ISO 8976

Material:

Aço elétrico cromo-vanádio, forjado por estampagem.

Partes opcionales:

Mordentes de proteção n.º 705805 tam. 180-300.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta