{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 225 mm | |
Valores de corte para fio duro até ⌀ | 3 mm | |
Valores de corte para corda de piano até ⌀ | 2,5 mm | |
Norma | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Punho | Funda de varios componentes | |
Material | Acero especial para herramientas | |
Superfície | cromado | |
não produz faíscas | não | |
Tipo de produto | Alicate multifunción |
Número do artigo | 701900 225 | |
EAN/GTIN | 4003773010036 | |
Número do fabricante | 02 06 225 |