{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 200 mm | |
Valores de corte para fio duro até ⌀ | 2,8 mm | |
Valores de corte para corda de piano até ⌀ | 2,2 mm | |
Norma | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Punho | Manga multicomponente | |
Material | Aço especial para ferramentas | |
Superfície | cromado | |
não produz faíscas | não | |
Tipo de produto | Alicate multifuncional |
Número do artigo | 701900 200 | |
EAN/GTIN | 4003773010029 | |
Número do fabricante | 02 06 200 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Alicate universal resistente, cromado isolamento VDE 200
sob pedido
Em stock
144 peças em stock
29,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
88 peças em stock
23,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
não produz faíscas | não | não |
comprimento total | 200 mm | 200 mm |
Punho | Manga multicomponente | Funda de varios componentes con superficie antideslizante de Haptoprene |
Norma | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Superfície | cromado | cromado |
Valores de corte para fio duro até ⌀ | 2,8 mm | 2,8 mm |
Tipo de produto | Alicate multifuncional | Alicate multifunción |