{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 190 mm | |
Propriedade eletrostática | VDE 1000 V | |
Valores de corte para fio duro até ⌀ | 2,5 mm | |
Valores de corte para corda de piano até ⌀ | 2 mm | |
Norma | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Propriedades do mordente | dentado | |
Punho | Manga multicomponente | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Superfície | cromado | |
não produz faíscas | não | |
Tipo de produto | Alicate multifuncional |
Número do artigo | 701800 190 | |
EAN/GTIN | 4003773040415 | |
Número do fabricante | 01 06 190 |