{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 160 mm | |
Propriedade eletrostática | VDE 1000 V | |
Valores de corte para fio duro até ⌀ | 2 mm | |
Valores de corte para corda de piano até ⌀ | 1,5 mm | |
Norma | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Propriedades do mordente | dentado | |
Punho | Manga multicomponente | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Superfície | cromado | |
não produz faíscas | não | |
Tipo de produto | Alicate multifuncional |
Número do artigo | 701800 160 | |
EAN/GTIN | 4003773040729 | |
Número do fabricante | 01 06 160 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Alicate universal de vanádio, cromado isolamento VDE 160
sob pedido
Em stock
50 peças em stock
31,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
23,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
378 peças em stock
10,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 901 peças em stock
12,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 024 peças em stock
15,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
não produz faíscas | não | não | não | não | não |
comprimento total | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Norma | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 | semelhante a DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
Valores de corte para fio duro até ⌀ | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Valores de corte para corda de piano até ⌀ | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Material | Aço cromo-vanádio | Aço cromo-vanádio | Aço cromo-vanádio | Aço cromo-vanádio | Aço cromo-vanádio |
Tipo de produto | Alicate multifuncional | Alicate multifuncional | Alicate multifuncional | Alicate multifuncional | Alicate multifuncional |