Alicate universal pontiagudo, cromado isolamento VDE 145

N.º do artigo: 701655 145
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
117 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 145 mm
Valores de corte para fio duro até ⌀ 2 mm
Valores de corte de fio semiduro até ⌀ 3 mm
Norma DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Punho Funda de varios componentes
Material Acero de herramientas especial
Superfície cromado
não produz faíscas não
Tipo de produto Alicate multifunción

Números de identificação e classificações

Número do artigo 701655 145
EAN/GTIN 4003773079361
Número do fabricante 08 26 145

Descrição

Versão:

Agarrando superfícies com um contorno especial de três pontos para uma fixação segura de partes planas. Corte fácil graças à junta de alta relação. A ranhura usinada na área de aderência permite segurar e puxar com segurança pequenas peças de trabalho, como pregos, pinos e parafusos. Prático para trabalhar em áreas de trabalho difíceis de alcançar. Forma de cabeça fina com maxilas cónicas.
Isolado conforme DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 para trabalhar sob tensão de até 1000 V.

Norma:

DIN ISO 5746.

Material:

Aço especial para ferramentas.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta