{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 180 mm | |
Valores de corte para fio duro até ⌀ | 2,5 mm | |
Valores de corte para corda de piano até ⌀ | 2 mm | |
Norma | DIN ISO 5746 | |
Punho | Manga multicomponente | |
Método de produção | Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 63 HRC) | |
Material | Aço especial para ferramentas | |
Superfície | cromado | |
não produz faíscas | não | |
Tipo de produto | Alicate multifuncional |
Número do artigo | 700400 180 | |
EAN/GTIN | 4003773043072 | |
Número do fabricante | 02 05 180 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Alicate universal resistente, cromado, com mangas de punho 180
sob pedido
Em stock
145 peças em stock
24,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
285 peças em stock
18,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
823 peças em stock
12,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 065 peças em stock
14,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
não produz faíscas | não | não | não | não |
comprimento total | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Punho | Manga multicomponente | Manga multicomponente com superfície em Haptoprene antiderrapante | Manga para punho bicomponente | Manga para punho bicomponente |
Superfície | cromado | cromado | sem revestimento | sem revestimento |
Valores de corte para fio duro até ⌀ | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Valores de corte para corda de piano até ⌀ | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Tipo de produto | Alicate multifuncional | Alicate multifuncional | Alicate multifuncional | Alicate multifuncional |