{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material | ABS | |
Tipo de proteção IP | IP X4 | |
Propriedades da mala | apilable | |
Dimensões exteriores, comprimento | 442 mm | |
Dimensões exteriores, largura | 357 mm | |
Dimensões exteriores, altura | 253 mm | |
Dimensões interiores, comprimento | 378 mm | |
Dimensões interiores, largura | 306 mm | |
Dimensões interiores, altura | 209 mm | |
Peso | 2,8 kg | |
embalagem | Maleta organizada (L-Boxx) | |
Tipo de produto | Sistema de transporte para herramientas |
Número do artigo | 693330 238 | |
EAN/GTIN | 4045294514952 | |
Número do fabricante | 6000003509 |