Mala de sistema de plástico L-BOXX® vazia 136

N.º do artigo: 693330 136
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
727 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Material: ABS
  • Tipo de proteção IP: IP X4
  • Propriedades da mala: empilhável
  • embalagem: Maleta organizada (L-Boxx)

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material ABS
Tipo de proteção IP IP X4
Propriedades da mala empilhável
Dimensões exteriores, comprimento 442 mm
Dimensões exteriores, largura 357 mm
Dimensões exteriores, altura 151 mm
Dimensões interiores, comprimento 375 mm
Dimensões interiores, largura 311 mm
Dimensões interiores, altura 107 mm
Peso 2,2 kg
embalagem Maleta organizada (L-Boxx)
Tipo de produto Sistema de transporte de ferramentas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 693330 136
EAN/GTIN 4045294435820
Número do fabricante 6000002925

Descrição

Versão:

De plástico ABS resistente a choques e a impactos, totalmente à prova de salpicos de água. O robusto mecanismo de clique permite uma ligação ou ligação fácil e rápida Separação das caixas e transporte de várias caixas de sistema de plástico em combinação de até 40 kg. As pegas ergonómicas e as pegas adicionais oferecem um elevado nível de conforto. As tampas podem ser carregadas até 100 kg, capacidade de carga até 25 kg.

Função:

IPX4: Há proteção contra salpicos de água de todas as direções, mas não há proteção contra corpos estranhos ou contacto.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta