{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material | X-ABS | |
Tipo de acondicionamento da ferramenta | Bolsillos portaobjetos | |
Capacidade de carga da mala | 30 kg | |
Propriedades da mala | apto para llevar en avión | |
Dimensões interiores, comprimento | 460 mm | |
Dimensões interiores, largura | 360 mm | |
Dimensões interiores, altura | 190 mm | |
Peso | 6,6 kg | |
Tipo de produto | Sistema de transporte para herramientas |
Número do artigo | 692706 | |
EAN/GTIN | 4045197375254 | |
Número do fabricante | 692706 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Mala de ferramentas de assistência de X-ABS móvel com compartimentos
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
482,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
482,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
26 peças em stock
252,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Tipo de acondicionamento da ferramenta | Bolsillos portaobjetos | Soporte de apriete | Bolsillos portaobjetos; Soporte de apriete |
Dimensões interiores, altura | 190 mm | 190 mm | 150 mm |
Dimensões interiores, comprimento | 460 mm | 460 mm | 435 mm |
Capacidade de carga da mala | 30 kg | 30 kg | 35 kg |
Material | X-ABS | X-ABS | PC |
Propriedades da mala | apto para llevar en avión | apto para llevar en avión | apto para llevar en avión |
Tipo de produto | Sistema de transporte para herramientas | Sistema de transporte para herramientas | Sistema de transporte para herramientas |