Mala de ferramentas de serviço com tabuleiro de base e placas de ferramentas deslocável

N.º do artigo: 692815
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
26 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Material: PC
  • Tipo de acondicionamento da ferramenta: Bolsillos portaobjetos; Soporte de apriete
  • Capacidade de carga da mala: 35
  • Propriedades da mala: apto para llevar en avión

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material PC
Tipo de acondicionamento da ferramenta Bolsillos portaobjetos; Soporte de apriete
Capacidade de carga da mala 35 kg
Propriedades da mala apto para llevar en avión
Dimensões interiores, comprimento 435 mm
Dimensões interiores, largura 275 mm
Dimensões interiores, altura 150 mm
Peso 6,7 kg
Tipo de produto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 692815
EAN/GTIN 4045197806215
Número do fabricante 692815

Descrição

Versão:

As conchas de mala são de policarbonato de moldagem por injeção. As vantagens do policarbonato são alta resistência ao impactos, resistência, rigidez e dureza em uma ampla faixa de temperatura. Estrutura em alumínio com para-choques de plástico, fcadeado de combinação integrado e fechadura da tampa da mala.
Equipamento interior para dimensões internas Altura 150 mm:
1 escudo inferior incluindo placa de cobertura com 12 abas elásticas duplas. 2 divisores, 6 divisores e 10 caixas de inserção na casca inferior. 1 painel de ferramentas com 9 compartimentos de tecido e suporte de grampo de ferramenta na frente e atrás.
Com unidade de deslocação, extensão telescópica de 4 dobras e rodas de rolamentos de esferas.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta