Mala de tecido para ferramentas 1

N.º do artigo: 692262 1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
263 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Tipo de acondicionamento da ferramenta: Bolsillos portaobjetos

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de acondicionamento da ferramenta Bolsillos portaobjetos
Dimensões exteriores, comprimento 320 mm
Dimensões exteriores, largura 210 mm
Dimensões exteriores, altura 240 mm
Peso 0,5 kg
Tipo de produto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 692262 1
EAN/GTIN 4062406595715
Número do fabricante 692262 1

Descrição

Ejecución:

Sacos de ferramentas têxteis de alta qualidade como companheiro para as suas tarefas diárias. Com tiras refletoras para uma boa visibilidade.
Com o interior generoso e os bolsos exteriores práticos, há muito espaço de armazenamento e boa classificabilidade das ferramentas. Com pegas de transporte, fecho de correr e uma base estável à prova de salpicos com pés.
Exterior: 6 bolsos externos para armazenamento e acesso rápidos à ferramenta.
Interior: Grande compartimento principal com 5 bolsos interiores e 11 compartimentos de encaixe.

Material:

Feito de tecido de poliéster robusto.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Mala de tecido para ferramentas  1

Mala de tecido para ferramentas 1

sob pedido
Em stock
263 peças em stock
29,91 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
579 peças em stock
48,91 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
71 peças em stock
85,56 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Tipo de acondicionamento da ferramenta Bolsillos portaobjetos Bolsillos portaobjetos Bolsillos portaobjetos
Dimensões exteriores, largura 210 mm 110 mm 120 mm
Dimensões exteriores, altura 240 mm 320 mm 325 mm
Dimensões exteriores, comprimento 320 mm 230 mm 400 mm
Peso 0,5 kg 0,7 kg 1,1 kg
Tipo de produto Sistema de transporte para herramientas Sistema de transporte para herramientas Sistema de transporte para herramientas

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta