Mala de tecido para ferramentas 2

N.º do artigo: 692262 2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
319 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Tipo de acondicionamento da ferramenta: bolsas porta-objetos

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de acondicionamento da ferramenta bolsas porta-objetos
Dimensões exteriores, comprimento 510 mm
Dimensões exteriores, largura 200 mm
Dimensões exteriores, altura 270 mm
Peso 1,2 kg
Tipo de produto Sistema de transporte de ferramentas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 692262 2
EAN/GTIN 4062406595722
Número do fabricante 692262 2

Descrição

Ejecución:

Sacos de ferramentas têxteis de alta qualidade como companheiro para as suas tarefas diárias. Com tiras refletoras para uma boa visibilidade.
Com o interior generoso e os bolsos exteriores práticos, há muito espaço de armazenamento e boa classificabilidade das ferramentas. Com pegas de transporte, fecho de correr e uma base estável à prova de salpicos com pés.
Exterior: 6 bolsos externos para armazenamento e acesso rápidos à ferramenta.
Interior: Grande compartimento principal com 5 bolsos interiores e 18 compartimentos de encaixe.
A alça de ombro ajustável e antideslizante com acolchoamento garante ajuste confortável.

Material:

Feito de tecido de poliéster robusto.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta