Conjunto de ferramentas, 29 peças com isolamento VDE na pasta de ferramentas

N.º do artigo: 680540
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
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
Número de peças 29
Tipo de produto Surtido de herramientas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 680540
EAN/GTIN 2050001017611

Descrição

Aplicación:

Contém ferramentas, isoladas conforme DIN EN 60900 / VDE 0682. Pasta de ferramentas de pele sintética macia.

Volumen de suministro:

Chave de uma boca: Cada 1 un. n.º 613333 tam. 10; 13; 16; 17; 18; 19
Chave de caixa wiha com cabo: Cada 1 un. n.º 622500 tam. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10
Chave de parafusos de fenda para eletricista: Cada 1 un. n.º 663301 tam. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5
Detetor de tensão PB Swiss Tools até 250 V: 1 un. n.º 665020 tam. 2,5
Detetor de tensão “analógico” BENNING: 1 un. n.º 473105 tam. ANALOG
Chave para parafusos de ajuste, totalmente isolada até 1000 V, conforme com EN 60900: 1 unid. n.º 665800
Chave de parafusos para eletricista para Phillips: Cada 1 un. n.º 668631 tam. 1; 2
Alicate universal KNIPEX®, com isolamento VDE: 1 un. n.º 701700 tam. 180
Alicate de pontas chatas KNIPEX® com lâmina: 1 un. n.º 713300 tam. 200
Alicate de corte lateral KNIPEX®, com isolamento VDE: 1 un. n.º 725300 tam. 160
Alicate descarnador KNIPEX®, com isolamento VDE: 1 un. n.º 728750 tam. 160
Corta-cabos KNIPEX®: 1 un. n.º 730350 tam. 165
Navalha para cabos KNIPEX®, fixa: 1 unid. n.º 844410

Nota:

A entrega é feita com uma ferramenta ordenada numa pasta de ferramentas.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta