Chave de roquete dupla para bits de 1/4 polegadas C 6,3 e bits de 5/16 polegadas C 8 1/4

N.º do artigo: 676675 1/4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
595 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/4
  • Alojamento de pontas: D 6,3; D 8

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Quadrado de acionamento 1/4 polegada
Alojamento de pontas D 6,3; D 8
Comprimento 128 mm
Largura 21 mm
Altura 17 mm
Número de dentes 60; 72
Tipo de produto Ferramenta de pontas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 676675 1/4
EAN/GTIN 4062406352400
Número do fabricante 676675 1/4

Descrição

Ejecución:

Mude para a esquerda/direita com a alavanca das mudanças.
Chave de roquete dupla cravada, um lado com gravação de pontas D 6,3, o outro lado com gravação de pontas D 8.

Idóneo para:

Bits de 1/4 polegadas com haste C 6,3 e pontas de 5/16 polegadas com haste C 8.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Chave de roquete dupla para bits de 1/4 polegadas C 6,3 e bits de 5/16 polegadas C 8  1/4

Chave de roquete dupla para bits de 1/4 polegadas C 6,3 e bits de 5/16 polegadas C 8 1/4

sob pedido
Em stock
595 peças em stock
52,03 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
185 peças em stock
38,10 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Quadrado de acionamento 1/4 polegada 1/4 polegada
Alojamento de pontas D 6,3; D 8 D 6,3; F 6,3
Largura 21 mm 18 mm
Altura 17 mm 12 mm
Comprimento 128 mm 100 mm
Número de dentes 60; 72 60
Tipo de produto Ferramenta de pontas Ferramenta de pontas

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta