Chave de roquete para bits de 1/4 de polegada C 6,3 e E 6,3 1/4

N.º do artigo: 676690 1/4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
185 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/4
  • Alojamento de pontas: D 6,3; F 6,3

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Quadrado de acionamento 1/4 polegada
Alojamento de pontas D 6,3; F 6,3
Comprimento 100 mm
Largura 18 mm
Altura 12 mm
Número de dentes 60
Tipo de produto Ferramenta de pontas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 676690 1/4
EAN/GTIN 4062406354008
Número do fabricante 676690 1/4

Descrição

Ejecución:

Mude para a esquerda/direita com a alavanca das mudanças.
Gravação de pontas D 6,3 / F 6,3.

Idóneo para:

Pontas de 1/4 polegada com haste C 6,3 e haste E 6,3.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Chave de roquete para bits de 1/4 de polegada C 6,3 e E 6,3  1/4

Chave de roquete para bits de 1/4 de polegada C 6,3 e E 6,3 1/4

sob pedido
Em stock
185 peças em stock
38,10 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
595 peças em stock
52,03 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Quadrado de acionamento 1/4 polegada 1/4 polegada
Alojamento de pontas D 6,3; F 6,3 D 6,3; D 8
Largura 18 mm 21 mm
Altura 12 mm 17 mm
Comprimento 100 mm 128 mm
Número de dentes 60 60; 72
Tipo de produto Ferramenta de pontas Ferramenta de pontas

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta