{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | |
Alojamento de pontas | D 6,3; F 6,3 | |
Comprimento | 117 mm | |
Largura | 22 mm | |
Altura | 10 mm | |
Número de dentes | 80 | |
Tipo de produto | Ferramenta de pontas |
Número do artigo | 676650 1/4 | |
EAN/GTIN | 4018754282944 | |
Número do fabricante | 11132020 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chave de roquete para bits de 1/4 de polegada C 6,3 e E 6,3 1/4
sob pedido
Em stock
72 peças em stock
70,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
184 peças em stock
38,10 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
595 peças em stock
52,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | 1/4 polegada | 1/4 polegada |
Alojamento de pontas | D 6,3; F 6,3 | D 6,3; F 6,3 | D 6,3; D 8 |
Largura | 22 mm | 18 mm | 21 mm |
Altura | 10 mm | 12 mm | 17 mm |
Comprimento | 117 mm | 100 mm | 128 mm |
Número de dentes | 80 | 60 | 60; 72 |
Tipo de produto | Ferramenta de pontas | Ferramenta de pontas | Ferramenta de pontas |