Conjunto de pontas 61 peças

N.º do artigo: 676040
(1,56 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 270 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

embalagem Caja de plástico ABS
Comprimento 127 mm
Largura 85 mm
Altura 47 mm
Perfil de saída Destornillador para Phillips; Destornillador Pozidriv; Destornillador ranura; Destornillador para tornillos TORX®; Destornillador para tornillos TORX® con perforación; Destornillador de 6 caras; TriWing
Número de peças 61
Haste sextavada para ponta C 6,3
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 676040
EAN/GTIN 4045197613349
Número do fabricante 676040

Descrição

Versão:

Caixa de sistema de plástico ABS quase inquebrável com dobradiças integradas e fecho rápido. Quando abertos, os pontas podem ser removidos convenientemente e facilmente graças às grandes lacunas.

Índice:

Lâminas de pontas C 6,3 (1/4 polegadas) classificadas; veio da embraiagem 1.

Índice:

Pontas, comprimento 25 mm, C 6,3 para Phillips: N.º 675105 3 un. tam. 1/25; 6 un. tam. 2/25; 2 un. tam. 3/25
Pontas, comprimento 25 mm, C 6,3 para Pozidriv: N.º 675115 3 un. tam. 1/25; 6 un. tam. 2/25; 2 un. tam. 3/25
Pontas, comprimento 25 mm, C 6,3 para sextavado interior: N.º 675125 1 un. tam. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6
Pontas, comprimento 25 mm, C 6,3 para sextavado interior com cabeça esférica: Cada 1 un. tam. 2,5; 3; 4; 5; 6
Pontas, comprimento 25 mm, C 6,3 para Torx® interior: N.º 675155 1 un. tam. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Pontas, comprimento 25 mm, C 6,3 para Torx® interior com pino: Cada 1 un. tam. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Pontas, comprimento 25 mm, C 6,3 para fenda: Cada 1 un. tam. 0,5×4; 0,6×4,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5
Pontas, comprimento 25 mm, C 6,3 para TRI-WING®: Cada 1 un. tam. 2; 3; 4; 5
Porta-pontas rápido: 1 un. n.º 675050 tam. 6,3

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta