Sortido de pontas de chave de parafusos 69

N.º do artigo: 954749 69
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
23 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quantidade de ferramentas Preço unitário com IVA
  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30
  • Nível de enchimento de uma gaveta em G: 6×8
  • Quadrado de acionamento: 1/4

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30 mm
Nível de enchimento de uma gaveta em G 6×8
Quadrado de acionamento 1/4 polegada
Largura 150 mm
Profundidade 200 mm
Largura em G 6
Profundidade em G 8
Quantidade de ferramentas 69
Versão com conjunto de ferramentas
Tipo de produto Base de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 954749 69
EAN/GTIN 4067263906858
Número do fabricante 954749 69

Descrição

Ejecución:

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 tam. 954749: 1 un.
Inserto sextavado HOLEX 1/4 de polegada n.º 631020 tam. 6; 7; 8; 9; 10; 11: cada 1 un.
Conjunto de pontas GARANT de 61 peças n.º 676040: 1 un.
Suporte de chave de parafusos com carregador GARANT n.º 676602 tam. 30: 1 un.
Adaptador HOLEX com haste sextavada C 6,3 1/4 polegada n.º 676950 tam. 4/4: 1 un.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta