{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 3851/1 TS PH | |
Norma | DIN ISO 1173 | |
Material | Acero fino, INOX | |
Tamanho da fenda em cruz | 3 | |
comprimento total | 25 mm | |
Perfil de saída | Destornillador para Phillips | |
Haste sextavada para ponta | C 6,3 | |
Tipo de produto | Herramienta de puntas |
Número do artigo | 675490 3/25 | |
EAN/GTIN | 4013288111005 | |
Número do fabricante | 05071012001 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ponta para Phillips, 1/4 polegada C 6,3 Aço inoxidável “Stainless” 3/25
sob pedido
Em stock
60 peças em stock
a partir de
1
Peças
4,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
3,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
962 peças em stock
a partir de
1
Peças
1,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
0,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Destornillador para Phillips | Chave de parafusos para Phillips |
comprimento total | 25 mm | 25 mm |
Designação do fabricante | 3851/1 TS PH | |
Tamanho da fenda em cruz | 3 | 3 |
Norma | DIN ISO 1173 | DIN ISO 1173 |
Haste sextavada para ponta | C 6,3 | C 6,3 |
Tipo de produto | Herramienta de puntas | Ferramenta de pontas |