{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 3851/1 TS PH | |
Norma | DIN ISO 1173 | |
Material | Acero fino, INOX | |
Tamanho da fenda em cruz | 2 | |
comprimento total | 25 mm | |
Perfil de saída | Destornillador para Phillips | |
Haste sextavada para ponta | C 6,3 | |
Tipo de produto | Herramienta de puntas |
Número do artigo | 675490 2/25 | |
EAN/GTIN | 4013288110992 | |
Número do fabricante | 05071011001 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Ponta para Phillips, 1/4 polegada C 6,3 Aço inoxidável “Stainless” 2/25
sob pedido
Em stock
97 peças em stock
a partir de
1
Peças
4,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
3,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 205 peças em stock
a partir de
1
Peças
1,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
0,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Destornillador para Phillips | Destornillador para Phillips |
comprimento total | 25 mm | 25 mm |
Tamanho da fenda em cruz | 2 | 2 |
Norma | DIN ISO 1173 | DIN ISO 1173 |
Haste sextavada para ponta | C 6,3 | C 6,3 |
Tipo de produto | Herramienta de puntas | Herramienta de puntas |