{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 851/9 C | |
Tamanho da fenda em cruz | 00 | |
⌀ da lâmina | 1,8 mm | |
Comprimento da lâmina | 20 mm | |
comprimento total | 44 mm | |
Perfil de saída | Chave de parafusos para Phillips | |
Perfil de acionamento | Halfmoon | |
Tipo de produto | Inserto para chave de parafusos |
Número do artigo | 669933 00 | |
EAN/GTIN | 4013288112729 | |
Número do fabricante | 05135270001 |