Conjunto de chaves de parafusos para microeletrónica em saco de tecido ESD 20

N.º do artigo: 669930 20
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
26 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número peças Preço unitário com IVA
  • Propriedade eletrostática: EGB / ESD

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1
Número de peças 20
Propriedade eletrostática EGB / ESD
Perfil de saída Destornillador ranura; Destornillador para Phillips; Destornillador hexagonal; Destornillador para tornillos TORX®; Destornillador para tornillos TORX-PLUS®; Cabeza esférica; Destornilladores para tornillos Microstix®
Tampa giratória sim
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 669930 20
EAN/GTIN 4013288169662
Número do fabricante 05073671001

Descrição

Ejecución:

Pega multicomponente ergonómica com tampa rotativa, zona de viragem rápida para aparafusamento eficiente e zona de potência. Com um mandril de libertação rápida para segurar lâminas de broca Halfmoon de 4 mm (número 669932 a 669936) ou lâminas de broca HIOS de 4 mm. Lâminas de aço para ferramentas de alta qualidade.
Punho de ferramenta de plástico dissipativo, adequado para ESD.

Aplicación:

Para trabalhar em componentes eletrónicos em áreas sujeitas a riscos eletrostáticos.

Contenido:

Suportes de chave de parafusos: 1 unid. n.º 669931
Lâminas de fenda n.º 669932: cada 1 un. tam. 1,5; 2; 3
Lâminas para Phillips n.º 669933: cada 1 un. tam. 00; 0; 1
Lâminas sextavadas n.º 669934: cada 1 un. tam. 1,5; 2
Lâminas para Torx® n.º 669935: cada 1 un. tam. TX1; TX2; TX3; TX4; TX5; TX6
Lâminas para Torx Plus® n.º 669936: cada 1 un. tam. 1IP; 2IP; 3IP; 4IP
Lâminas para TORX-PLUS® IPR com furo: 1 un. tam. 1IPR

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta