Lâmina de fenda Halfmoon, 4 mm 3

N.º do artigo: 669932 3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
46 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura da aresta de corte l Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante 800/9 C
Largura da aresta de corte 3 mm
Espessura da lâmina 0,5 mm
⌀ da lâmina 3 mm
Comprimento da lâmina 20 mm
comprimento total 44 mm
Perfil de saída Destornillador Plano
Perfil de acionamento Halfmoon
Tipo de produto Inserto de destornillador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 669932 3
EAN/GTIN 4013288168290
Número do fabricante 05135267001

Descrição

Ejecución:

Lâmina de aço para ferramentas de alta qualidade.

Idóneo para:

Suporte de chave de parafusos n.º 669931.

Nota:

Lâminas de pontas adicionais estão disponíveis em 669933669936.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta