{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 1578 A ESD Micro | |
Largura da aresta de corte b | 3 mm | |
Propriedade eletrostática | EGB / ESD | |
Espessura da lâmina a | 0,5 mm | |
Comprimento da lâmina | 80 mm | |
comprimento total | 177 mm | |
Perfil de saída | Destornillador Plano | |
Tipo de produto | Destornilladores |
Número do artigo | 669900 3 | |
EAN/GTIN | 4013288039088 | |
Número do fabricante | 05030105001 |