{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 1578 A ESD Micro | |
Largura da aresta de corte b | 1,5 mm | |
Propriedade eletrostática | EGB / ESD | |
Espessura da lâmina a | 0,23 mm | |
Comprimento da lâmina | 40 mm | |
comprimento total | 137 mm | |
Perfil de saída | Destornillador Plano | |
Tipo de produto | Destornilladores |
Número do artigo | 669900 1,5 | |
EAN/GTIN | 4013288191410 | |
Número do fabricante | 05030101001 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Chave de parafusos para eletrónica para fenda Kraftform Micro, ESD 1,5
sob pedido
Em stock
124 peças em stock
6,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 960 peças em stock
4,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Destornillador Plano | Destornillador para ranuras |
Propriedade eletrostática | EGB / ESD | |
comprimento total | 137 mm | 84 mm |
Comprimento da lâmina | 40 mm | |
Largura da aresta de corte b | 1,5 mm | 1,5 mm |
Espessura da lâmina a | 0,23 mm | |
Tipo de produto | Destornilladores | Destornilladores |