{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 165 iS | |
Tamanho da fenda em cruz | 2 | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
para parafusos de ⌀ | 3,1 − 5,2 mm | |
Comprimento da lâmina | 100 mm | |
comprimento total | 205 mm | |
Perfil de saída | Destornilladores Pozidriv | |
Tipo de produto | Destornilladores |
Número do artigo | 668720 2 | |
EAN/GTIN | 4013288160249 | |
Número do fabricante | 05006461001 |