Chave de parafusos de eletricista para Pozidriv, lâmina reduzida-⌀, com cabo Kraftform totalmente isolada 1

N.º do artigo: 668720 1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
41 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da fenda em cruz Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante 165 iS
Tamanho da fenda em cruz 1
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
para parafusos de ⌀ 2,1 − 3 mm
Comprimento da lâmina 80 mm
comprimento total 178 mm
Perfil de saída Destornilladores Pozidriv
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 668720 1
EAN/GTIN 4013288160188
Número do fabricante 05006460001

Descrição

Ejecución:

Cabo e lâmina totalmente isolados até 1000 V conforme DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Cada chave de parafusos é testada individualmente num banho de água quanto a descarga de tensão.
O cabo Kraftform de plástico resistente a impactos com zonas moles integradas facilita a transferência de binário sendo, assim, suave para as mãos e braços.
Lâmina de aço especial de alta liga, fosfatado com zinco.
⌀ da lâmina reduzido com isolamento de proteção integrado para elementos de mola e parafuso fundos (⌀ da lâmina = ⌀ de isolamento na área da lâmina dianteira).

Aplicación:

Para trabalhos sob tensão até 1000 V.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta