Chave de parafusos de eletricista para Phillips, com cabo Kraftform totalmente isolada 1

N.º do artigo: 668600 1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
614 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da fenda em cruz Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante 162 i VDE
Tamanho da fenda em cruz 1
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
para parafusos de ⌀ 2,1 − 3 mm
Comprimento da lâmina 80 mm
comprimento total 178 mm
Ponta da lâmina Lasertip
Perfil de saída Destornillador para Phillips
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 668600 1
EAN/GTIN 4013288148704
Número do fabricante 05006152001

Descrição

Ejecución:

Cabo e lâmina totalmente isolados até 1000 V conforme DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Cada chave de parafusos é testada individualmente num banho de água quanto a descarga de tensão.
O cabo Kraftform de plástico resistente a impactos com zonas moles integradas facilita a transferência de binário sendo, assim, suave para as mãos e braços.
Lâmina de aço especial de alta liga. Superfície niquelar-mate cromada, pontas pretas ou pretas Pontas de ponta a laser quimicamente revestidas a níquel.

Aplicación:

Para trabalhos sob tensão até 1000 V.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta