{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 162 i VDE | |
Tamanho da fenda em cruz | 0 | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
para parafusos de ⌀ | hasta 2 mm | |
Comprimento da lâmina | 80 mm | |
comprimento total | 161 mm | |
Ponta da lâmina | negro | |
Perfil de saída | Destornillador para Phillips | |
Tipo de produto | Destornilladores |
Número do artigo | 668600 0 | |
EAN/GTIN | 4013288027290 | |
Número do fabricante | 05006150001 |