Chave de parafusos para Phillips, curta, com cabo Haptoprene bicomponente 2

N.º do artigo: 667722 2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
156 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da fenda em cruz Preço unitário com IVA
  • Material: Aço cromo-vanádio

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material Aço cromo-vanádio
para parafusos de ⌀ 3,1 − 5,2 mm
Comprimento da lâmina 35 mm
comprimento total 90 mm
Ponta da lâmina preto
Perfil de saída Chave de parafusos para Phillips
Modelo da haste redondo
Capa de impacto não
Material do punho Haptoprene bicomponente
Superfície niquelado, cromado
Sextavado de acionamento não
chave de parafusos curta sim
⌀ da lâmina reduzido à frente não
Tipo de produto Chave de parafusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 667722 2
EAN/GTIN 4067263013730
Número do fabricante 667722 2

Descrição

Ejecución:

Cabo resistente ergonómico , com superfície de Haptoprene de fácil preensão e um núcleo de plástico resistente a impactos. Graças à estrutura especial da superfície, é possível transmitir binários elevados mesmo com as mãos molhadas ou oleosas. Lâmina de aço cromo-vanádio. Superfície niquelada e cromada, ponta preta.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta