{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da fenda em cruz | 3 | |
para parafusos de ⌀ | 5,3-7,2 mm | |
Comprimento da lâmina | 150 mm | |
comprimento total | 262 mm | |
Sextavado para auxiliar de chave | 13 mm | |
Perfil de saída | Destornillador para Phillips | |
Tipo de produto | Destornilladores |
Número do artigo | 667700 3 | |
EAN/GTIN | 4013288102201 | |
Número do fabricante | 05002815002 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Chave de parafusos para Phillips, com cabo em Kraftform 3
sob pedido
Em stock
125 peças em stock
19,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
232 peças em stock
7,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
742 peças em stock
7,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Destornillador para Phillips | Destornillador para Phillips | Chave de parafusos para Phillips |
para parafusos de ⌀ | 5,3-7,2 mm | 5,3-7,2 mm | 5,3 – 7,2 mm |
comprimento total | 262 mm | 269 mm | 270 mm |
Comprimento da lâmina | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Tamanho da fenda em cruz | 3 | 3 | 3 |
Tipo de produto | Destornilladores | Destornilladores | Chave de parafusos |