{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da fenda em cruz | 2 | |
para parafusos de ⌀ | 3,1 − 5,2 mm | |
Comprimento da lâmina | 100 mm | |
comprimento total | 205 mm | |
Sextavado para auxiliar de chave | 10 mm | |
Perfil de saída | Destornillador para Phillips | |
Tipo de produto | Destornilladores |
Número do artigo | 667700 2 | |
EAN/GTIN | 4013288102195 | |
Número do fabricante | 05002810002 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Chave de parafusos para Phillips, com cabo em Kraftform 2
sob pedido
Em stock
391 peças em stock
13,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
316 peças em stock
4,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 149 peças em stock
9,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Destornillador para Phillips | Destornillador para Phillips | Destornillador ranura |
para parafusos de ⌀ | 3,1 − 5,2 mm | 3,1 − 5,2 mm | 3,1 − 5,2 mm |
comprimento total | 205 mm | 205 mm | 205 mm |
Comprimento da lâmina | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Tamanho da fenda em cruz | 2 | 2 | 2 |
Sextavado para auxiliar de chave | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tipo de produto | Destornilladores | Destornilladores | Destornilladores |