Suporte para parafuso 3

N.º do artigo: 666425 3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
31 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo 3
para lâminas de ⌀ 6,5 − 8 mm
⌀ exterior 17 mm
Comprimento 41 mm
Tipo de produto Soporte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 666425 3
EAN/GTIN 4013288147714
Número do fabricante 05258076001

Descrição

Ejecución:

Suporte de lâmina permanentemente elástico para empurrar sobre lâminas ou pontas. A garra elástica e altamente resistente ao desgaste segura o parafuso mecanicamente. Ao aparafusar na peça de trabalho, o parafuso é automaticamente libertado.
Para chaves de parafusos VDE totalmente isoladas.

Aplicación:

Para fixar os parafusos no lugar quando se trabalha em áreas de difícil acesso.

Idóneo para:

Todas as chaves de fenda comuns e lâminas longas. Pode ser usado para lâminas redondas e sextavadas, independentemente do perfil de saída.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta