Detetor de fases unipolar 3

N.º do artigo: 665050 3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
3 099 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura da aresta de corte Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura da aresta de corte 3 mm
Comprimento da lâmina 60 mm
comprimento total 145 mm
Área de teste 120 V - 250 V
Perfil de saída Destornillador Plano
Clipe de fixação sim
Tipo de produto Comprobador de tensión

Números de identificação e classificações

Número do artigo 665050 3
EAN/GTIN 4016133452001

Descrição

Ejecución:

Pega de plástico com lâmina de chave de parafusos isolada e clipe de fixação.
Design simples, tam. 3,5 sem clipe. Intervalo de teste 120 − 250 V.

Nota:

Estes detetores de tensão estão em conformidade com os regulamentos de segurança de acordo com a VDE 0680/6. Portanto, as lâmpadas incandescentes não podem ser substituídas.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta