Conjunto de ferramentas standard, 18 peças na pasta de ferramentas têxteis

N.º do artigo: 680200
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
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
Número de peças 18
Tipo de produto Conjunto de ferramentas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 680200
EAN/GTIN 2050001016416

Descrição

Vantagem:

Contém todas as ferramentas de qualidade necessárias para pequenas reparações em casa.

Material fornecido:

Metro articulado de madeira STABILA®: 1 un. n.º 466005 tam. 2
Lima plana multiusos DICK com cabo: 1 un. n.º 515000 tam. 200
Serra universal PUK®: 1 unid. n.º 581240
Chave de parafusos de fenda: Cada 1 un. n.º 660701 tam. 3,5 ; 5,5; 8
Detetor de tensão até 250 V: 1 un. n.º 665050 tam. 3
Chave de parafusos para Phillips: 1 un. n.º 668401 tam. 2
Alicate universal KNIPEX®: 1 un. n.º 701601 tam. 160
Chave para tubos: 1 un. n.º 706101 tam. 250
Tenaz KNIPEX®: 1 un. n.º 706610 tam. 180
Alicate de pontas chatas KNIPEX® com lâmina: 1 un. n.º 713100 tam. 140
Martelo de serralheiro com cabo de nogueira: 1 un. n.º 750125 tam. 300
Tesoura de trabalho: 1 un. n.º 769100 tam. 180
Chave inglesa: 1 un. n.º 814001 tam. 200
Sovela: 1 un. n.º 831600 tam. 80
X-ato universal Tajima com lâminas de segmentos: 1 unid. n.º 845000
Espátula: 1 un. n.º 087650 tam. 40
Estojo de ferramentas: 1 un. n.º 692257 tam. 1

Nota:

A entrega é feita com uma ferramenta ordenada numa pasta de ferramentas.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta