Chave de parafusos para eletrónica para fenda Kraftform-Micro 2,5

N.º do artigo: 664600 2,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
730 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura da aresta de corte l Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante 2035 Micro
Largura da aresta de corte b 2,5 mm
Espessura da lâmina a 0,4 mm
Comprimento da lâmina 80 mm
comprimento total 177 mm
Perfil de saída Destornillador Plano
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 664600 2,5
EAN/GTIN 4013288192226
Número do fabricante 05118008001

Descrição

Ejecución:

Brochura ergonómica multicomponentes com tampa rotativa.
Lâmina de aço para ferramentas de alta qualidade, superfície cromada mate, ponta preta.

Aplicación:

Para aparafusamento preciso e eficiente no setor eletrónico. Ideal também para todos os trabalhos de ajuste e ajuste sensíveis.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta