{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura da aresta de corte b | 1,5 mm | |
Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
Espessura da lâmina a | 0,25 mm | |
Comprimento da lâmina | 40 mm | |
comprimento total | 133 mm | |
Perfil de saída | Destornillador para ranuras | |
Tipo de produto | Destornilladores |
Número do artigo | 664415 1,5 | |
EAN/GTIN | 7610733268245 | |
Número do fabricante | 8128.1,5-40 ESD |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Chave de parafusos para eletrónica para fenda ESD 1,5
sob pedido
Em stock
84 peças em stock
6,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 636 peças em stock
4,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Destornillador para ranuras | Destornillador para ranuras |
comprimento total | 133 mm | 84 mm |
Largura da aresta de corte b | 1,5 mm | 1,5 mm |
Tipo de produto | Destornilladores | Destornilladores |