{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura da aresta de corte b | 1,8 mm | |
Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
Espessura da lâmina a | 0,3 mm | |
Comprimento da lâmina | 60 mm | |
comprimento total | 153 mm | |
Perfil de saída | Chave de parafusos de fenda | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 664415 1,8 | |
EAN/GTIN | 7610733268252 | |
Número do fabricante | 8128.1,8-60 ESD |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chave de parafusos para eletrónica para fenda ESD 1,8
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
6,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
383 peças em stock
4,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Chave de parafusos de fenda | Chave de parafusos de fenda |
comprimento total | 153 mm | 100 mm |
Comprimento da lâmina | 60 mm | |
Largura da aresta de corte b | 1,8 mm | 1,8 mm |
Espessura da lâmina a | 0,3 mm | |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Chave de parafusos |