{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura da aresta de corte b | 3,5 mm | |
Designação da lâmina | 1 | |
Espessura da lâmina a | 0,5 mm | |
Comprimento da lâmina | 90 mm | |
comprimento total | 205 mm | |
Perfil de saída | Destornillador Plano | |
Tipo de produto | Destornilladores |
Número do artigo | 664400 3,5 | |
EAN/GTIN | 7610733086306 | |
Número do fabricante | 160.1-90 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Chave de parafusos eletrónica para fenda, com cabo de plástico 3,5
sob pedido
Em stock
416 peças em stock
4,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
4,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Destornillador Plano | Destornillador ranura |
comprimento total | 205 mm | 180 mm |
Designação da lâmina | 1 | |
Comprimento da lâmina | 90 mm | 90 mm |
Largura da aresta de corte b | 3,5 mm | 3,5 mm |
Espessura da lâmina a | 0,5 mm | 0,6 mm |
Tipo de produto | Destornilladores | Destornilladores |