{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura da aresta de corte b | 2,5 mm | |
Designação da lâmina | 0 | |
Espessura da lâmina a | 0,4 mm | |
Comprimento da lâmina | 80 mm | |
comprimento total | 190 mm | |
Perfil de saída | Destornillador Plano | |
Tipo de produto | Destornilladores |
Número do artigo | 664400 2,5 | |
EAN/GTIN | 7610733086290 | |
Número do fabricante | 160.0-80 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Chave de parafusos eletrónica para fenda, com cabo de plástico 2,5
sob pedido
Em stock
938 peças em stock
4,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 582 peças em stock
3,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
882 peças em stock
3,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Destornillador Plano | Destornillador para ranuras | Destornillador ranura |
comprimento total | 190 mm | 162 mm | 162 mm |
Comprimento da lâmina | 80 mm | 75 mm | 80 mm |
Largura da aresta de corte b | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Espessura da lâmina a | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Tipo de produto | Destornilladores | Destornilladores | Destornilladores |