{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura da aresta de corte b | 6,5 mm | |
Espessura da lâmina a | 1,2 mm | |
Comprimento da lâmina | 25 mm | |
comprimento total | 82 mm | |
Perfil de saída | Destornillador para ranuras | |
Tipo de produto | Destornilladores |
Número do artigo | 664201 6,5 | |
EAN/GTIN | 4045197951533 | |
Número do fabricante | 664201 6,5 |