{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura da aresta de corte b | 4 mm | |
Espessura da lâmina a | 0,8 mm | |
Comprimento da lâmina | 25 mm | |
comprimento total | 82 mm | |
Perfil de saída | Destornillador para ranuras | |
Tipo de produto | Destornilladores |
Número do artigo | 664201 4 | |
EAN/GTIN | 4045197951519 | |
Número do fabricante | 664201 4 |