{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura da aresta de corte b | 2,5 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Espessura da lâmina a | 0,4 mm | |
Comprimento da lâmina | 75 mm | |
comprimento total | 162 mm | |
Perfil de saída | Destornillador para ranuras | |
Tipo de produto | Destornilladores |
Número do artigo | 663301 2,5 | |
EAN/GTIN | 4062406059668 | |
Número do fabricante | 663301 2,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Chave de parafusos para eletricista para fenda totalmente isolada 2,5
sob pedido
Em stock
882 peças em stock
3,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 124 peças em stock
2,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Destornillador para ranuras | Destornillador para ranuras |
comprimento total | 162 mm | 162 mm |
Comprimento da lâmina | 75 mm | 75 mm |
Largura da aresta de corte b | 2,5 mm | 2,5 mm |
Espessura da lâmina a | 0,4 mm | 0,4 mm |
Tipo de produto | Destornilladores | Destornilladores |