Chave de parafusos para fenda, com cabo resistente “multicraft” 6,5

N.º do artigo: 660900 6,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
218 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura da aresta de corte l Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série multicraft
Largura da aresta de corte b 6,5 mm
Designação da lâmina 4
Espessura da lâmina a 1 mm
Comprimento da lâmina 140 mm
comprimento total 245 mm
Perfil de saída Chave de parafusos de fenda
Tipo de produto Chave de parafusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 660900 6,5
EAN/GTIN 7610733085644
Número do fabricante 6100.4-140

Descrição

Ejecución:

Chaves de parafusos versáteis e robustas com uma lâmina cónica (ponta de corte) e suporte de chave sextavado.
Cabo resistente “multicraft” de plástico resistente a impactos (sem cádmio), particularmente fácil de agarrar, mesmo com as mãos oleosas.
Lâmina de liga especial da PB Swiss Tools com a maior dureza possível e resistência especial. Com borda cortante plana-paralela, escalonada. A partir do tam. 8 com extensão sextavada para suporte de chaves. Superfície niquelada e cromada, de ponta preta.

Ventaja:

  • Arestas de corte paralelas remotas com contacto de superfície em vez de contacto de linha para uma transferência de binário mais elevada.
  • Sem efeito Cam-out.
  • Corte perfeitamente adequado para ranhuras de parafuso padronizadas e não padronizadas.
  • O arredondamento suave e sem rebarbas da pega impede a fricção na palma da mão.
  • Uma forma esférica e ergonómica com uma superfície antideslizante e delicada para a pele garante um trabalho sem fadiga e binários elevados.
  • Proteção contra deslize.
  • Marcação com o símbolo e o tam. da força descendente.

Aplicación:

Para trabalhos de reparação e montagem, para afrouxar parafusos fixos, etc.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Chave de parafusos para fenda, com cabo resistente “multicraft”  6,5

Chave de parafusos para fenda, com cabo resistente “multicraft” 6,5

sob pedido
Em stock
218 peças em stock
7,66 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 283 peças em stock
6,67 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Perfil de saída Chave de parafusos de fenda Chave de parafusos de fenda
comprimento total 245 mm 245 mm
Designação da lâmina 4
Comprimento da lâmina 140 mm 140 mm
Largura da aresta de corte b 6,5 mm 6,5 mm
Espessura da lâmina a 1 mm 1,2 mm
Tipo de produto Chave de parafusos Chave de parafusos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta