{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | multicraft | |
Largura da aresta de corte b | 3,5 mm | |
Designação da lâmina | 1 | |
Espessura da lâmina a | 0,5 mm | |
Comprimento da lâmina | 90 mm | |
comprimento total | 180 mm | |
Perfil de saída | Destornillador Plano | |
Tipo de produto | Destornilladores |
Número do artigo | 660900 3,5 | |
EAN/GTIN | 7610733085613 | |
Número do fabricante | 6100.1-90 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Chave de parafusos para fenda, com cabo resistente “multicraft” 3,5
sob pedido
Em stock
483 peças em stock
5,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 194 peças em stock
3,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 359 peças em stock
4,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Destornillador Plano | Destornillador para ranuras | Destornillador ranura |
comprimento total | 180 mm | 187 mm | 180 mm |
Comprimento da lâmina | 90 mm | 100 mm | 90 mm |
Largura da aresta de corte b | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Espessura da lâmina a | 0,5 mm | 0,6 mm | 0,6 mm |
Tipo de produto | Destornilladores | Destornilladores | Destornilladores |