{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura da aresta de corte b | 6,5 mm | |
Espessura da lâmina a | 1,2 mm | |
Comprimento da lâmina | 140 mm | |
comprimento total | 245 mm | |
Ponta da lâmina | negro | |
Perfil de saída | Destornillador ranura | |
Modelo da haste | redondo | |
Capa de impacto | no | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Material do punho | Haptoprene de 2 componentes | |
Superfície | niquelado y cromado | |
Sextavado de acionamento | no | |
lâmina contínua | no | |
Tipo de produto | Destornilladores |
Número do artigo | 660032 6,5 | |
EAN/GTIN | 4067263013471 | |
Número do fabricante | 660032 6,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Chave de parafusos para ranhuras, com cabo Haptoprene bicomponente 6,5
sob pedido
Em stock
3 092 peças em stock
6,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 458 peças em stock
5,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Destornillador ranura | Destornillador para ranuras |
comprimento total | 245 mm | 225 mm |
Comprimento da lâmina | 140 mm | 125 mm |
Largura da aresta de corte b | 6,5 mm | 7 mm |
Espessura da lâmina a | 1,2 mm | 1,2 mm |
Tipo de produto | Destornilladores | Destornilladores |